SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P C 100A IP20 SX032150 - 5SP4191-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 100 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032150
Gyártói cikkszám
5SP4191-7
Gyártói típuskód
5SP4191-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
100 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1.5
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-50 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-50 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 100 A
- Rövidzárlati megszakító képesség: 10 kA
- Pólusok száma: 1
- Jellemző: C
- Dimenzió: D=70 mm
- Magas szintű védelem a rövidzárlatok ellen.
- Kompakt méret, amely helytakarékos megoldást kínál.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Megbízható működés különböző alkalmazásokban.
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 100 A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON egy megbízható védelmet nyújt a villamos berendezések számára.