SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P C 63A IP20 SX032914 - 5SY4163-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032914
Gyártói cikkszám
5SY4163-7
Gyártói típuskód
5SY4163-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 63 A
- Rövidzárlati áram: 10 kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Dupla csúszda a szerszám nélküli össze- és szétszereléshez
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Biztonságos védelem a SENTRON védőeszközeivel
- Egyszerű telepítés és karbantartás a szerszám nélküli működésnek köszönhetően
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
- Alapfelszereltségként minden tartozék használható a 5SY miniatűr megszakítókhoz
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 63 A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY üzembiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakáscélú épületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz.