Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P C 80A IP20 SX032147 - 5SP4180-7

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P C 80A IP20 SX032147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 80 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032147

Gyártói cikkszám

5SP4180-7

Gyártói típuskód

5SP4180-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

80 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 80 A, D=70 mm Miniatűr megszakító SENTRON

    A Miniatűr megszakító SENTRON egy megbízható védelmet nyújt elektromos rendszerek számára, 10 kA áramütés elleni védelemmel.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 80 A
    • Polusok száma: 1
    • Kioldási karakterisztika: C
    • Maximális kioldási áram: 10 kA
    • Dimenzió: D=70 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a túláramok ellen.
    • Kompakt kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés széleskörű alkalmazásokban.