Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 1P D 20A IP20 SX032896 - 5SY4120-8

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032896

Gyártói cikkszám

5SY4120-8

Gyártói típuskód

5SY4120-8

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, D, 20 A, D=70 mm

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY üzembiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakáscélú épületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 20 A
    • Rövidzárlati áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 1
    • Hosszúság: D=70 mm
    • Össze- és szétszerelés szerszám nélkül
    • Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
    • Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos védelem a SENTRON védőeszközeivel
    • Rugalmas telepítés a különböző pólusú változatoknak köszönhetően
    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Kompatibilis minden 5SY miniatűr megszakítóhoz tartozó alapfelszereltséggel