SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 2P A 0.5A IP20 SX032924 - 5SY4205-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - A
Névleges áram - 0.5 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032924
Gyártói cikkszám
5SY4205-5
Gyártói típuskód
5SY4205-5
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
A
Névleges áram:
0.5 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
35 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
35 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3