Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 2P B 2A IP20 SN182020 - 5SY4202-6

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182020

Gyártói cikkszám

5SY4202-6

Gyártói típuskód

5SY4202-6

    Mcb 400v Ac 10ka, 2 pólusú, B, 2A, T=70mm Miniatűr kismegszakító Sentron 5sy

    A SENTRON 5SY miniatűr kismegszakító hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 400V AC
    • Áram: 2A
    • Kioldási kapacitás: 10kA
    • Pólusok száma: 2 pólusú
    • Hossz: 70mm
    • Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Kétkamrás csatlakozók: vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
    • Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Variációk: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
    • Tartozékok: minden 5SY miniatűr megszakítóhoz alapfelszereltségként használható

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőberendezéseivel.
    • Rugalmasság a különböző pólusú változatoknak köszönhetően.
    • Könnyű telepítés és karbantartás a szerszám nélküli össze- és szétszerelés révén.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakó- és ipari környezetben.