Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 3P D 3A IP20 SX032985 - 5SY4303-8

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 3 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032985

Gyártói cikkszám

5SY4303-8

Gyártói típuskód

5SY4303-8

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

3 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

35 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

35 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 3 pólusú, D, 3 A, D=70 mm

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz készült.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 3 A
    • Maximális áramütés: 10 kA
    • Pólusok száma: 3 pólusú
    • Hossz: D=70 mm
    • Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Kétkamrás csatlakozók: vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
    • Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
    • Tartozékok: minden 5SY miniatűr megszakítóhoz alapfelszereltségként használható

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a szerszám nélküli össze- és szétszerelés révén.
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően.
    • Kompatibilitás a SENTRON védőeszközeivel a maximális biztonság érdekében.