Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P B 125A IP20 SX032170 - 5SP4492-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P B 125A IP20 SX032170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032170

Gyártói cikkszám

5SP4492-6

Gyártói típuskód

5SP4492-6

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

6

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 4 pólusú, B, 125 A, D=70 mm Miniatűr megszakító SENTRON

    A Miniatűr megszakító SENTRON egy megbízható védelmi eszköz, amely 400 V feszültségig és 10 kA áramig biztosít védelmet.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 125 A
    • Rövidzárlati áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 4
    • Jellemző: B
    • Dimenzió: D=70 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a rövidzárlatok ellen.
    • Kompakt méret, amely könnyen integrálható különböző rendszerekbe.
    • Megbízható működés és hosszú élettartam.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.