Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P B 80A IP20 SX032164 - 5SP4480-6

MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 10KA 4P B 80A IP20 SX032164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 80 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032164

Gyártói cikkszám

5SP4480-6

Gyártói típuskód

5SP4480-6

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

80 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

6

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 4 pólusú, B, 80 A, D=70 mm Miniatűr megszakító SENTRON

    A Miniatűr megszakító SENTRON egy megbízható védelmi megoldás, amely 400 V feszültségig és 10 kA áramig terjedő alkalmazásokhoz készült.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 80 A
    • Polusok száma: 4
    • Kioldási karakterisztika: B
    • Maximális áram: 10 kA
    • Dimenzió: D=70 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a túláramok ellen.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés széleskörű alkalmazásokban.
    • Kompatibilis különböző elektromos rendszerekkel.