Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 125A 3pol C karakt 10kA IP20 GT37396 - 5SP4392-7

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító 125A 3pol C karakt 10kA IP20 GT37396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869195469

Sonepar cikkszám

GT37396

Gyártói cikkszám

5SP4392-7

Gyártói típuskód

5SP4392-7

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító SENTRON

    A Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 3 pólusú, C, 125 A, D=70 mm fő célja a villamos áramkörök védelme és a túlterhelés megelőzése.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 125 A
    • Maximális megszakító képesség: 10 kA
    • Pólusok száma: 3
    • Jellemző: C
    • Dimenzió: D=70 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban.
    • Hosszú élettartam és alacsony üzemeltetési költségek.