SIEMENS - Kismegszakító 13A 1pol C karakt 10kA IP20 SN103543 - 5SL4113-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 13 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869440163
Sonepar cikkszám
SN103543
Gyártói cikkszám
5SL4113-7
Gyártói típuskód
5SL4113-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
13 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 13A
- Rövidzárlati áram: 10kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Típus: C
- Össze- és szétszerelés: szerszámok nélkül
- Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú
- Kiegészítők: kiterjedt funkcióbővítési lehetőségek
- Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen.
- Egyszerű telepítés és karbantartás a szerszámok nélküli össze- és szétszerelés révén.
- Rugalmas alkalmazás különböző pólusú változatokban.
- Funkciók sokrétű bővítése a kiegészítők segítségével.
- Megbízható védelmi megoldás lakó- és nem lakóépületek számára.
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 13A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.