SIEMENS - Kismegszakító 13A 1pol C karakt 6kA IP20 SN077015 - 5SL6113-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 13 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077015
Gyártói cikkszám
5SL6113-7
Gyártói típuskód
5SL6113-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
13 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 6kA
- Pólusok száma: 1
- Jellemző: C
- Maximális áram: 13A
- Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Kiterjedt kiegészítők, mint például segédkapcsoló
- Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmas alkalmazás különböző épülettípusokban
- Funkciók sokrétű bővítése a kiegészítők révén
- Megbízható működés a SENTRON védőeszközeivel
Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, C, 13A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.