Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 16A 1p+N D karakt 10kA IP20 GT80873 - 5SY4516-8

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869202822

Sonepar cikkszám

GT80873

Gyártói cikkszám

5SY4516-8

Gyártói típuskód

5SY4516-8

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 230 V 10kA, 1+N pólus, D, 16A, D=70 mm

    A SENTRON 5SY miniatűr megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V
    • Áram: 16A
    • Maximális rövidzárlati áram: 10kA
    • Pólusok száma: 1+N
    • Hossz: 70 mm
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Szerszám nélküli össze- és szétszerelés

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően
    • Minden tartozék alapfelszereltségként használható
    • Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel
    • Széles választék 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatokból