SIEMENS - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 10kA IP20 SN088746 - 5SL4116-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869439242
Sonepar cikkszám
SN088746
Gyártói cikkszám
5SL4116-6
Gyártói típuskód
5SL4116-6
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 16A
- Rövidzárlati áram: 10kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N-, 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló
- Biztonságos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmas bővítési lehetőségek a kiegészítők révén
- Megbízható működés lakó- és nem lakóépületekben
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, B, 16A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.