SIEMENS - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 10kA IP20 GT37411 - 5SY4116-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869181394
Sonepar cikkszám
GT37411
Gyártói cikkszám
5SY4116-7
Gyártói típuskód
5SY4116-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 16A
- Maximális áramütés: 10kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Dimenzió: D=70 mm
- Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók
- Betáplálás: Hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációjával.
- Alapfelszereltségként minden 5SY miniatűr megszakítóhoz használható tartozékok.
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, C, 16A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.