Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 16A 3p+N C karakt 6kA IP20 SN019437 - 5SL6616-7

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869389608

Sonepar cikkszám

SN019437

Gyártói cikkszám

5SL6616-7

Gyártói típuskód

5SL6616-7

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 3+N-pólus, C, 16A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 16 A
    • Rövidzárlati megszakítási kapacitás: 6 kA
    • Pólusok száma: 3+N
    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban
    • Kiterjedt kiegészítők, mint például a segédkapcsoló

    Vásárlói előnyök:

    • Biztos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Rugalmas bővítési lehetőségek a kiegészítők révén
    • Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel