Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 25kA IP20 GT55497 - 5SY8320-7

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 25kA IP20 GT55497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 30 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869263724

Sonepar cikkszám

GT55497

Gyártói cikkszám

5SY8320-7

Gyártói típuskód

5SY8320-7

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

30 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

30 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

30 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 400 VD=70 mm 25 kA EN 60947-2, 3P, C20 SENTRON

    A 5SY miniatűr megszakító lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások meghibásodásmentes rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére szolgál.

    Technikai részletek:

    • 400 VD=70 mm
    • 25 kA
    • EN 60947-2 szabvány
    • 3P kivitel
    • C20 áramérték
    • Szerszám nélküli össze- és szétszerelés
    • Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
    • Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
    • Minden tartozék alapfelszereltségként használható

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
    • Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel