Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 230V 6KA, 1+N-POLE/1MW B10 SN133785 - 5SL6010-6

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869533810

Sonepar cikkszám

SN133785

Gyártói cikkszám

5SL6010-6

Gyártói típuskód

5SL6010-6

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Megszakító 230V 6KA, 1+N-POLE/1MW B10

    A SENTRON 5SL miniatűr megszakító hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületekben szokásos alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230V
    • Áram: 6KA
    • Pólusok száma: 1+N
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú
    • Kiegészítők: segédkapcsoló a funkciók bővítéséhez

    Vevői előnyök:

    • Szerszámok nélküli össze- és szétszerelés
    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző épületekben