SIEMENS - Kismegszakító 230V 6KA, 1+N-POLE/1MW B16 SN133786 - 5SL6016-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869533834
Sonepar cikkszám
SN133786
Gyártói cikkszám
5SL6016-6
Gyártói típuskód
5SL6016-6
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
250 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-16 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
- Feszültség: 230V
- Áram: 6KA
- Pólusok száma: 1+N
- Típus: Miniatűr megszakító
- Egyszerű bekötés: Hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú
- Kiegészítők: Segédkapcsoló és további speciális típusok
- Szerszámok nélküli össze- és szétszerelés.
- Funkciók sokrétű bővítése a kiegészítők révén.
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel.
Megszakító 230V 6KA, 1+N-POLE/1MW B16
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelemhez készült, lakó- és nem lakóépületekben szokásos alkalmazásokhoz.