SIEMENS - Kismegszakító 25A 1pol C karakt 25kA IP20 GT56225 - 5SY8125-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 25 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869263014
Sonepar cikkszám
GT56225
Gyártói cikkszám
5SY8125-7
Gyártói típuskód
5SY8125-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
25 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
25 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
30 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: C25
- 1P kivitel
- KA EN 60947-2 szerint
- Dupla csúszda a szerszám nélküli össze- és szétszereléshez
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel.
- Egyszerű telepítés és karbantartás a szerszám nélküli össze- és szétszerelés miatt.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző vezetékek és gyűjtősínek számára.
- Széles választék a különböző pólusú változatokból a felhasználói igények kielégítésére.
Megszakító 230/400 VD=70 mm KA EN 60947-2 szerint, 1P, C25
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások megszakítás nélküli rövidzár- és túlterhelés elleni védelmére szolgál.