Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 25A 1pol C karakt 6kA IP20 GT77686 - 5SL6125-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869388229

Sonepar cikkszám

GT77686

Gyártói cikkszám

5SL6125-7

Gyártói típuskód

5SL6125-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, C, 25A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben készült.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 25A
    • Rövidzárlati szakadás: 6kA
    • Pólusok száma: 1 pólusú
    • Normál alkalmazásokhoz tervezve
    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű telepítés és karbantartás szerszámok nélkül
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően
    • Széleskörű kiegészítők a funkciók bővítésére
    • Biztonságos védelem a SENTRON védőeszközeivel