Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 25A 3p+N C karakt 6kA IP20 SN109826 - 5SL6625-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109826

Gyártói cikkszám

5SL6625-7

Gyártói típuskód

5SL6625-7

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Miniatűr kismegszakító 400 V 6kA, 3+N-pólus, C, 25A

    A SENTRON 5SL miniatűr megszakító a hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelemhez, lakó- és nem lakóépületekben szokásos alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 25 A
    • Rövidzárlati megszakítási kapacitás: 6 kA
    • Pólusok száma: 3+N
    • Szerszám nélküli össze- és szétszerelés
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban
    • Kiegészítők, mint például segédkapcsoló

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
    • Rugalmas alkalmazás lakó- és nem lakóépületekben
    • Könnyű telepítés és karbantartás
    • Funkciók sokrétű bővítése kiegészítők segítségével