Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA 2POL 12.5A MAG.TR IP20 SX033732 - 5SY8224-8BB08

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA 2POL 12.5A MAG.TR IP20 SX033732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 12.5 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033732

Gyártói cikkszám

5SY8224-8BB08

Gyártói típuskód

5SY8224-8BB08

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

12.5 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Miniatűr megszakító 400 V 25kA, 2 pólusú, 12,5A, D=70 mm csak mágneses kioldó SENTRON 5SY miniatűr megszakító az informatikai hálózatok, pl. kórházak, üzembiztos rövidzárlat elleni védelmére. A készülék össze- és szétszerelése szerszámok nélkül. A kétkamr