SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA EN60947-2 1P D 20A IP20 SX033694 - 5SY8120-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033694
Gyártói cikkszám
5SY8120-8
Gyártói típuskód
5SY8120-8
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
30 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- EN 60947-2 szerint tanúsított
- 1P, D20 kivitel
- 25 kA névleges áram
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Megbízható működés ipari környezetben is
Megszakító 230/400 VD=70 mm 25 kA
A SENTRON 5SY mini megszakító hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.