SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA EN60947-2 1P+N C 1A IP20 SX033828 - 5SY8501-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 1 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033828
Gyártói cikkszám
5SY8501-7
Gyártói típuskód
5SY8501-7
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
1 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
250 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
70 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
70 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Az EN 60947-2 szerint tanúsítva
- 1P+N, C1 kivitel
- 25 kA rövidzárlati áram
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Biztonságos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően
- Gyors és egyszerű telepítés a szerszám nélküli megoldás révén
- Kompatibilitás a SENTRON védőeszközökkel
Miniatűr megszakító 230 VD=70 mm 25 kA
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások meghibásodásmentes rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére szolgál.