SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA EN60947-2 1P+N D 16A IP20 SX033851 - 5SY8516-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033851
Gyártói cikkszám
5SY8516-8
Gyártói típuskód
5SY8516-8
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
250 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
30 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230 V
- Áramerősség: 16 A
- Maximális rövidzárlati áram: 25 kA
- Szabvány: EN 60947-2
- Pólusok: 1P+N, 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú változatok
- Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók, bármilyen kombinációval
- Betáplálás: Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel.
- Kompatibilis minden 5SY miniatűr megszakító tartozékkal.
Miniatűr megszakító 230 VD=70 mm 25 kA EN 60947-2 szerint, 1P+N, D16 SENTRON 5SY
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító a lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások megszakítás nélküli rövidzár- és túlterhelés elleni védelmét szolgálja.