SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 25KA EN60947-2 3P C 2A IP20 SX033749 - 5SY8302-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033749
Gyártói cikkszám
5SY8302-7
Gyártói típuskód
5SY8302-7
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
25 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
70 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
70 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Az EN 60947-2, 3P, C2 szerint tanúsítva
- Maximális áram: 25 kA
- Össze- és szétszerelés szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
- Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel
- Rugalmasság a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően
- Könnyű telepítés és karbantartás a szerszám nélküli szerelés révén
- Kompatibilitás a különböző vezeték- és gyűjtősín kombinációkkal
Miniatűr megszakító 400 VD=70 mm 25 kA
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.