SIEMENS - Kismegszakító 2A 1pol C karakt 10kA dual AC/DC IP20 GT77245 - 5SY5102-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869226347
Sonepar cikkszám
GT77245
Gyártói cikkszám
5SY5102-7
Gyártói típuskód
5SY5102-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 220 V DC, 230/400 V AC
- Áram: 2A
- Maximális áram: 10kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók, bármilyen kombinációjú vezetékek és gyűjtősínek
- Betáplálás: Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
- Tartozékok: Minden tartozék alapfelszereltségként használható minden 5SY mini megszakítóhoz
- Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel.
- Egyszerű telepítés és karbantartás a szerszám nélküli össze- és szétszerelés miatt.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően.
- Széles választék a különböző pólusú változatokból, amelyek megfelelnek a különböző igényeknek.
Megszakító Univerzális áram 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1 pólusú, C, 2A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY
A SENTRON 5SY mini megszakító üzembiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz.