SIEMENS - Kismegszakító 32A 1pol B karakt 10kA IP20 GT76417 - 5SY4132-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869181240
Sonepar cikkszám
GT76417
Gyártói cikkszám
5SY4132-6
Gyártói típuskód
5SY4132-6
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 230/400 V
- Maximális áram: 32 A
- Rövidzárlati áram: 10 kA
- Pólusok száma: 1
- Eszköz mérete: D=70 mm
- Össze- és szétszerelés szerszám nélkül
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Hibabiztos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Rugalmasság a különböző pólusú változatok választásában
- Egyszerű és gyors telepítés
- Biztonságos működés a SENTRON védőeszközökkel
- Kompatibilis minden 5SY miniatűr megszakító tartozékkal
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, B, 32 A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.