Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 32A 1pol B karakt 6kA IP20 GT77681 - 5SL6132-6

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869388335

Sonepar cikkszám

GT77681

Gyártói cikkszám

5SL6132-6

Gyártói típuskód

5SL6132-6

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, B, 32 A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: 32 A
    • Rövidzárlati áram: 6 kA
    • Pólusok száma: 1 pólusú
    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Betáplálás egyszerű bekötése a hátsó gyűjtősínen
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
    • Kiegészítők: segédkapcsoló és további speciális típusok

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Rugalmas alkalmazás különböző épületekben
    • Funkciók sokrétű bővítése kiegészítőkkel
    • Megbízható működés a SENTRON védőeszközeivel