SIEMENS - Kismegszakító 32A 1pol C karakt 10kA AC/DC IP20 SN058411 - 5SY5132-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869226446
Sonepar cikkszám
SN058411
Gyártói cikkszám
5SY5132-7
Gyártói típuskód
5SY5132-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Áram: 220 V DC, 230/400 V AC
- Maximális áram: 32A
- Maximális megszakítási képesség: 10kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Típus: C
- Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: kétkamrás, bármilyen kombinációjú vezetékek és gyűjtősínek
- Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Tartozékok: alapfelszereltségként minden 5SY miniatűr megszakítóhoz használható
- Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli össze- és szétszerelésnek köszönhetően.
- Rugalmasság a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik a különböző vezeték- és gyűjtősín kombinációkat.
- Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel.
- Széles választék a különböző pólusú változatok között, amelyek megfelelnek a különböző alkalmazások igényeinek.
Kismegszakító Univerzális
A Kismegszakító Univerzális egy megbízható megoldás rövidzár- és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületekben, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz.