Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 3A 2pol C karakt 10kA IP20 SN001349 - 5SY5203-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 3 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869226637

Sonepar cikkszám

SN001349

Gyártói cikkszám

5SY5203-7

Gyártói típuskód

5SY5203-7

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

3 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Megszakító Univerzális áramerősség 440 V DC 400 V AC 10kA, 2 pólusú, C, 03A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY

    A SENTRON 5SY miniatűr megszakító hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Áramerősség: 440 V DC, 400 V AC
    • Maximális áram: 10kA
    • Pólusok száma: 2 pólusú
    • Típus: C, 03A
    • Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Kétkamrás csatlakozók: vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
    • Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
    • Tartozékok: minden tartozék alapfelszereltségként használható minden 5SY miniatűr megszakítóhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőberendezéseivel.
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően.
    • Gyors és egyszerű telepítés szerszám nélkül.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakó- és ipari környezetben.