SIEMENS - Kismegszakító 40A 1pol C karakt 6kA IP20 SN058123 - 5SL6140-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869388243
Sonepar cikkszám
SN058123
Gyártói cikkszám
5SL6140-7
Gyártói típuskód
5SL6140-7
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 40 A
- Rövidzárlati megszakítási képesség: 6 kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló és további speciális típusok
- Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Rugalmas alkalmazás lakó- és nem lakóépületekben
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű bővítési lehetőségek a kiegészítők révén
Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, C, 40 A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben készült.