Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 4A 2pol C karakt 14kA IP20 GT54165 - 5SJ4204-7HG41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító 4A 2pol C karakt 14kA IP20 GT54165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869321080

Sonepar cikkszám

GT54165

Gyártói cikkszám

5SJ4204-7HG41

Gyártói típuskód

5SJ4204-7HG41

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Miniatűr megszakító 240 V 14kA, 2 pólusú, C, 4A, D=70 mm UL 489 szerint Miniatűr megszakítók SENTRON 5SJ4