Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 50A 3p+N C karakt 25kA IP20 GT58162 - 5SY8650-7

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító 50A 3p+N C karakt 25kA IP20 GT58162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869264868

Sonepar cikkszám

GT58162

Gyártói cikkszám

5SY8650-7

Gyártói típuskód

5SY8650-7

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 400 VD=70 mm 25 kA EN 60947-2 szerint, 3P+N, C50 SENTRON 5SY

    A 5SY miniatűr megszakító lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások megszakítás nélküli rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére szolgál.

    Technikai részletek:

    • 400 VD=70 mm
    • 25 kA EN 60947-2 szerint
    • 3P+N, C50 kivitel
    • Össze- és szétszerelés szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
    • Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
    • Minden tartozék alapfelszereltségként használható

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően
    • Időtakarékos telepítés szerszám nélküli össze- és szétszerelés révén
    • Könnyű és gyors bekötés a hátsó gyűjtősínen