SIEMENS - Kismegszakító 63A 3pol C karakt 25 kA IP20 GT39098 - 5SY8363-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869263779
Sonepar cikkszám
GT39098
Gyártói cikkszám
5SY8363-7
Gyártói típuskód
5SY8363-7
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- 400 VD=70 mm
- 25 kA
- EN 60947-2 szabvány
- 3P kivitel
- C63 szerint
- Szerszám nélküli össze- és szétszerelés dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
- Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Minden tartozék alapfelszereltségként használható
- Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Magas megbízhatóság és hosszú élettartam
Miniatűr megszakító 400 VD=70 mm 25 kA EN 60947-2, 3P, C63 szerint
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító a lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások meghibásodásmentes rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére szolgál.