Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 6A 1p+N B karakt 6kA IP20 SN099071 - 5SL6506-6

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869389394

Sonepar cikkszám

SN099071

Gyártói cikkszám

5SL6506-6

Gyártói típuskód

5SL6506-6

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Miniatűr megszakító 230 V 6kA, 1+N-pólus, B, 6A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V
    • Áram: 6A
    • Rövidzárlati szakadás: 6kA
    • Pólusok száma: 1+N
    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban

    Vásárlói előnyök:

    • Hibabiztos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
    • Széleskörű kiegészítők, mint például a segédkapcsoló, a funkciók bővítésére
    • Biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel