Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 6A 1p+N C karakt 10kA IP20 GT44033 - 5SY4506-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869182476

Sonepar cikkszám

GT44033

Gyártói cikkszám

5SY4506-7

Gyártói típuskód

5SY4506-7

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

35 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

35 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr kismegszakító 230 V 10kA, 1+N pólus, C, 6 A, D=70 mm

    A SENTRON 5SY miniatűr megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V
    • Áram: 6 A
    • Maximális kioldási áram: 10 kA
    • Pólusok száma: 1+N
    • Hossz: D=70 mm
    • Össze- és szétszerelés szerszám nélkül
    • Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásához
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos működés a SENTRON védőberendezésekkel
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazásban
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Kompatibilis minden 5SY miniatűr megszakító tartozékkal