Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 25kA IP20 GT37425 - 5SY8106-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 50 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869262956

Sonepar cikkszám

GT37425

Gyártói cikkszám

5SY8106-7

Gyártói típuskód

5SY8106-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

50 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Megszakító 230/400 VD=70 mm KA EN 60947-2 szerint, 1P, C6 Miniatűr megszakító SENTRON 5SY

    A SENTRON 5SY miniatur megszakító üzembiztos rövidzár- és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakáscélú épületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.

    Műszaki részletek:

    • Norma: EN 60947-2
    • Feszültség: 230/400 V
    • Áram: C6
    • Pólusok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú változatok
    • Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Csatlakozók: kétkamrás csatlakozók, bármilyen kombinációval
    • Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Tartozékok: minden 5SY miniatur megszakítóhoz alapfelszereltségként használható

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel.
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően.
    • Gyors és egyszerű telepítés szerszám nélkül.
    • Kompatibilitás a különböző vezetékek és gyűjtősínek kombinációival.