Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 6A 2pol C karakt 10kA IP20 SN091917 - 5SL4206-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869440316

Sonepar cikkszám

SN091917

Gyártói cikkszám

5SL4206-7

Gyártói típuskód

5SL4206-7

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

-99999 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 2 pólusú, C, 6A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 6A
    • Kapacitás: 10kA
    • Pólusok száma: 2
    • Normál alkalmazásokhoz
    • Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
    • Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos védelem a rövidzárlat és túlterhelés ellen
    • Kiterjedt kiegészítők a funkciók bővítésére
    • Egyszerű telepítés és használat
    • Megbízható működés lakó- és nem lakóépületekben