Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító 6A 3pol C karakt 25kA IP20 GT56223 - 5SY8306-7

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító 6A 3pol C karakt 25kA IP20 GT56223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869263670

Sonepar cikkszám

GT56223

Gyártói cikkszám

5SY8306-7

Gyártói típuskód

5SY8306-7

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Miniatűr megszakító 400 VD=70 mm 25 kA az EN 60947-2, 3P, C6 szerint

    A SENTRON 5SY miniatűr megszakító megbízható védelmet nyújt rövidzárlat és túlterhelés ellen lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.

    Műszaki részletek:

    • 400 V névleges feszültség
    • 25 kA rövidzárlati áram
    • 3 pólusú kivitel
    • EN 60947-2 szabvány szerint
    • Szerszám nélküli össze- és szétszerelés
    • Kétkamrás csatlakozók
    • Hátsó gyűjtősín bekötés
    • Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Rugalmasság a vezetékek és gyűjtősínek kombinálásában
    • Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel
    • Alapfelszereltségként használható tartozékok minden 5SY miniatűr megszakítóhoz