SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 6KA 2POL C0.5 IP20 SX033293 - 5SY6205-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 0.5 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033293
Gyártói cikkszám
5SY6205-7
Gyártói típuskód
5SY6205-7
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
0.5 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
30 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 400 V
- Áram: 0,5 A
- Rövidzárlati áram: 6 kA
- Pólusok száma: 2
- Hosszúság: D=70 mm
- Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Kombinációs lehetőségek: Kétkamrás csatlakozók, vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációja
- Betáplálás: Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel.
- Alapfelszereltségként minden 5SY miniatűr megszakítóhoz használható tartozékok.
Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 2 pólusú, C, 0,5A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.