Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 6KA 3+N-P C 0.3A IP20 SX032000 - 5SL6614-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 0.3 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032000

Gyártói cikkszám

5SL6614-7

Gyártói típuskód

5SL6614-7

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

0.3 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 3+N-pólus, C, 0,3A SENTRON 5SL miniatűr megszakító a hibabiztos rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelemhez, lakó- és nem lakóépületekben szokásos alkalmazásokhoz. A készülék össze- és szétszerelése szerszámok nélkül. A be