Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 6KA 3P C 16A RUGÓS BEKÖTÖSSEL IP20 SX031626 - 5SJ6316-7KS

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 6KA 3P C 16A RUGÓS BEKÖTÖSSEL IP20 SX031626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031626

Gyártói cikkszám

5SJ6316-7KS

Gyártói típuskód

5SJ6316-7KS

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

    Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 3 pólusú, C, 16A, D=70 mm csavarmentes kimenő sorkapcsokkal

    A mini megszakító a rövidzárlat elleni védelem biztosítéka.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 16 A
    • Rövidzárlati áram: 6 kA
    • Pólusok száma: 3
    • Csavarmentes kimenő sorkapcsok
    • Szabványos kiegészítő alkatrészek
    • Integrált kialakítás

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony személyzet-, beruházás- és üzemvédelem túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Gyors és egyszerű hozzáférés a miniatűr megszakítókkal kapcsolatos információkhoz az előlapján található adatmátrix kód révén.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.