Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ AC/DC 10KA 1P C 13A IP20 SX033215 - 5SY5113-7

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033215

Gyártói cikkszám

5SY5113-7

Gyártói típuskód

5SY5113-7

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

    Kismegszakító Univerzális áram 220 V DC 230/400 V AC 10kA, 1 pólusú, C, 13A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY

    A Kismegszakító SENTRON 5SY hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületekhez, valamint speciális ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 220 V DC, 230/400 V AC
    • Áramerősség: 10 kA, 13 A
    • Pólusok száma: 1 pólusú, 2 pólusú, 3 pólusú, 4 pólusú, 1+N, 3+N
    • Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
    • Csatlakozók: kétkamrás csatlakozók, bármilyen kombináció
    • Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli össze- és szétszerelésnek köszönhetően.
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően.
    • Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel.
    • Széles választék a különböző pólusú változatok között.
    • Minden tartozék alapfelszereltségként használható minden 5SY miniatűr megszakítóhoz.