SIEMENS - Kismegszakító AC/DC 4A 2pol C karakt 10kA IP20 SN022195 - 5SY5204-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 4 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869226644
Sonepar cikkszám
SN022195
Gyártói cikkszám
5SY5204-7
Gyártói típuskód
5SY5204-7
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
4 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
- Feszültség: 440 V DC, 400 V AC
- Áram: 10 kA
- Pólusok száma: 2 pólusú
- Típus: C, 04A
- Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: kétkamrás, bármilyen kombinációjú vezetékek és gyűjtősínek
- Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú
- Tartozékok: minden 5SY miniatűr megszakítóhoz alapfelszereltségként használható
- Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel.
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző pólusváltozatoknak köszönhetően.
- Könnyű és gyors telepítés szerszám nélküli össze- és szétszereléssel.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek lakó- és ipari környezetben.
Megszakító Univerzális áram 440 V DC 400 V AC 10kA, 2 pólusú, C, 04A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.