Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító feszcsökkenési kioldó 230V AC SN058127 - 5ST3040

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító feszcsökkenési kioldó 230V AC SN058127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869187488

Sonepar cikkszám

SN058127

Gyártói cikkszám

5ST3040

Gyártói típuskód

5ST3040

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

    Feszültségcsökkenési kioldó 230 V AC, 6 kivezetéssel 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV miniatűr megszakítóhoz

    A SENTRON 5ST3 feszültségcsökkenési kioldó kiegészítő komponensek hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz, amelyek univerzálisan felszerelhetők és könnyen telepíthetők.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Kivezetések száma: 6
    • Kompatibilis modellek: 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV
    • Telepítési követelmény: 5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Univerzális felszerelhetőség különböző rendszerekhez