SIEMENS - Kismegszakító hibajelző sé. 1z+1ny 5SY-hoz GT35295 - 5ST3020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869187433
Sonepar cikkszám
GT35295
Gyártói cikkszám
5ST3020
Gyártói típuskód
5ST3020
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- Kompatibilis a 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1 és FI 5SV modellekkel
- Minimális méretű megszakítóhoz
- Univerzálisan felszerelhető
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem
- Meghibásodás esetén megbízható védelmet nyújt
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Egyszerű telepítés, amely időt takarít meg
- Biztonságos működés a telepítés során
Hibajel-érintkező 1 NO+1 NC
A SENTRON 5ST3 hibajelző érintkező kiegészítő komponensként hibaáram-berendezésekhez és kismegszakítókhoz lett tervezve.