SIEMENS - Kismegszakító munkaáramú kioldó AC110-415V GT48453 - 5ST3030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869187464
Sonepar cikkszám
GT48453
Gyártói cikkszám
5ST3030
Gyártói típuskód
5ST3030
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC
- Feszültség: 110-415 V AC
- Kompatibilis modellek: 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, FI 5SV
- Csatlakozó: 5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a biztonságos telepítés érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Csak a Siemenstől elérhető megoldások
Söntkioldó 110-415 V AC
A SENTRON 5ST3 söntkioldó kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és kismegszakítókhoz biztosít megbízható védelmet.