SIEMENS - Kismegszakító segédérintkező 1z+1ny GT63518 - 5ST3013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 30 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869272788
Sonepar cikkszám
GT63518
Gyártói cikkszám
5ST3013
Gyártói típuskód
5ST3013
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
30 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- 1 NO + 1 NC konfiguráció
- Kompatibilis 5SL, 5SY, 5SP miniatűr megszakítókkal
- Beépített kapcsoló 5TL1
- RCBO 5SU1 és FI 5SV támogatás
- 5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
- Univerzális felszerelhetőség a különböző alkalmazásokhoz
Segédkapcsoló, kis teljesítményű 1 NO+1 NC miniatűr megszakítóhoz 5SL, 5SY, 5SP
A SENTRON 5ST3 segédkapcsolók kiegészítő komponensként a hibaáram-megszakítókhoz univerzális felszerelhetőséget és egyszerű telepítést kínálnak.